Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DISTANZHÜLSE HYGIENIC DESIGN, MIT DICHTUNG 10,5X30, EDELSTAHL 1.4404 UNPOLIERT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-13736-K1822.11110X30
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1822.11110X30
EAN/GTIN:
     4059245618446
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchsen edelstahl
distanzbuchse
Die Hygienic DESIGN Distanzhülse wurde speziell für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Bereichen entwickelt. Auf die reinigungsoptimierte Geometrie und eine Oberflächenrauheit von Ra ≤ 0,8 µm wurde besonderen Wert gelegt. Der Dichtring aus lebensmittelkonformem Kunststoff ist austauschbar.
Werkstoff:
Distanzhülse: Edelstahl 1.4404.
Dichtring: EU10/2011 und FDA-konformer Thermoplast (POM).
Ausführung:
Distanzhülse: Edelstahl unpoliert.
Dichtring: RAL5002 - Ultramarinblau (POM).
Bestellbeispiel:
K1822.11106X50
Hinweis:
Die Auflagefläche des Dichtrings muss idealerweise eben und rechtwinklig zur Schraubenbohrung ausgeführt sein, sowie eine Oberflächenrauheit von Ra ≤ 0,8 µm aufweisen.
Dichtring für saure Reinigung (pH-Wert < 4) und Oxidationsmittel ungeeignet.

Die Eignung der Hygienic DESIGN Distanzhülse muss für den jeweiligen Einsatzfall durch den Anwender geprüft werden. Der Dichtring sollte je nach Belastungen und äußeren Einflüssen (Temperatur, Reinigungsmedien, Produktmedien) regelmäßig inspiziert und bei Bedarf ausgetauscht werden.
Temperaturbereich:
-20° bis +100°C (POM).
Vorteile:
Austauschbarer Dichtring.
Lebensmittelkonforme Werkstoffe.
Reinigungsoptimierte Geometrie.
Lieferumfang:
Distanzhülse inkl. Dichtringe.
Zubehör:
Dichtringe K1649.
Sechskantschrauben Edelstahl mit Dichtring K1647.
Sechskantmuttern Edelstahl mit Dichtring K1648.
Zeichnungshinweis:
1) Distanzhülse
2) Dichtring
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
,08
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
L=Länge:
30
D=Bohrungsdurchmesser:
10,5
H:
2,5
R:
3,5
D2=Durchmesser:
23,74
D1=Durchmesser:
22
Farbe Komponente:
ultramarinblau RAL 5002
Ausführung 2:
mit Dichtung
Ausführung 1:
Hygienic Design
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Distanzhülse
Stahlschlüssel Grundkörper:
1,4404
Oberfläche Grundkörper:
unpoliert
PL Edelstahl:
true
Verpackungsart:
einzeln verpackt
Weitere Suchbegriffe: Abstandshalter, Abstandshülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 9,24*
€ 10,87*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,58*
€ 12,58*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 10,80*
€ 15,78*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.