| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13736-K1869.482216 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: K1869.482216 EAN/GTIN: 4059245655175 |
| |
|
| | |
| Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: Grundkörper brüniert. Bestellbeispiel: K1869.482212 Hinweis: Die UNILOCK Spannbriden werden zum schnellen Befestigen der Spannstationen auf allen gängigen Maschinentischen verwendet. Die Spannbriden können seitlich an den Spannstationen oder den vier abgerundeten Ecken angebracht werden. Vorteile: Schnelles Befestigen der UNILOCK Spannstationen durch angepasste Spannbriden. Keine Befestigungsbohrungen durch Spannstationen hindurch nötig. Keine Störkanten durch flache Bauart. Keine Späneablagerungen durch geschlossene Form der Spannbride. Die mitgelieferte Abdeckung für Schraubenköpfe verhindert das Ansammeln von Spänen und Kühlschmierstoff. Lieferumfang: Spannbride Abdeckung für Schraubenköpfe mit Innensechskant Zylinderschraube Mutter für T-Nutenstein (M12=Nutenbreite 14 mm; M16=Nutenbreite 18 mm)
Weitere Informationen: | | Gewicht in kg (ERP): | ,54 | Ursprungs-Land: | DE | Ursprungs-Region: | 08 | D=Bolzendurchmesser: | 48 | H: | 38 | Ausführung 1: | für UNILOCK Spannstation | Material Grundkörper: | Einsatzstahl | Benennung: | Spannbride | Oberfläche Grundkörper: | brüniert | PL Edelstahl: | false | Befestigungsbohrung: | M16 | F Durchgangsbohrung für Zylinderschraube ISO 4762: | M16 | Nutbreite: | 18 | RoHS: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |