Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NUTENSTEIN DIREKTVERBINDER TYP I, NB=8, STAHL VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     1498-13736-K2016.0806
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K2016.0806
EAN/GTIN:
     4059245821358
Suchbegriffe:
Nutensteine
Werkstoff:
Stahl.
Ausführung:
verzinkt.
Bestellbeispiel:
K2016.0806
Hinweis:
Zur kreuzenden oder parallelen Verbindung von zwei Aluminiumprofilen ohne Profilbearbeitung.

Auch zur Montage von Steckdosenleisten und LED-Leuchten geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
,0338
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
09
RoHS:
true
Nutbreite:
8
Ausführung 2:
Typ I
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Nutenstein Direktverbinder
Produkttyp:
für Aluminiumprofil Typ I
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
PL Edelstahl:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.