Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13830-630887000 Herst.-Nr.: 630887000 EAN/GTIN: 4007430422880 |
| |
|
| | |
| Zum Verkleben von Holz, Pappe, Leder usw. (feste Klebeverbindungen nach kurzer Andrückzeit) Offene Zeit gemessen bei 3 mm dickem Raupenauftrag auf Holz bei 20 °C
Weitere Informationen: | | Farbe: | Farbe | Gewicht: | Gewicht kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 15,97* | € 21,10* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,63* | € 23,80* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,62* | € 23,80* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,82* | € 23,99* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 20,71* | € 26,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,04142* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|