Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6828HL-20 Pneumatikspanner mit Handhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6828HL-20 Pneumatikspanner mit Handhebel
6828HL-20 Pneumatikspanner mit Handhebel
6828HL-20 Pneumatikspanner mit Handhebel
6828HL-20 Pneumatikspanner mit Handhebel
Artikel-Nr.:
     1498-13847-555171
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     555171
EAN/GTIN:
     4020772004255
Suchbegriffe:
Pneumatikspanner
pneumatikspanner amf
pneumatikspanner
Pneumatikspanner mit Handhebel
doppelt wirkend und mit zusätzlichem Handhebel für manuelles Öffnen und/oder Schließen.
Max. Betriebsdruck 6 bar.

Mini-Ausführung in Blockversion für Spann- und Greiftechnik. Hochfestes Aluminiumgehäuse, eloxiert. Magnetkolben für Endlagenabfrage. Spannarm aus Stahl, brüniert, mit drei Bohrungen.
Weitere Informationen:
Größe:
Größe
C:
C
C1:
C1
C2:
C2
C3:
C3
D1:
D1
D2 H7:
D2 H7
E:
E
E1:
E1
E2:
E2
H:
H
Spannmoment bei 5 bar:
Spannmoment bei 5 bar Nm
H1:
H1
Handhebel<br>links<br>:
Handhebel<br>links<br>
Handhebel <br>rechts<br>:
Handhebel <br>rechts<br>
Haltemoment max.:
Haltemoment max. Nm
Gewicht:
Gewicht g
Größe 2:
Größe 2
A:
A
B:
B
Weitere Suchbegriffe: 6828hl-20, 6828hl, 20, mit, handhebel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 539,61*
€ 646,75*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 513,67*
€ 651,67*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 592,09*
€ 674,57*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 592,36*
€ 677,57*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,57*
€ 802,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,02*
€ 787,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,51*
€ 741,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,22*
€ 724,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,09*
€ 704,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.