Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6828HL-25 Pneumatikspanner mit Handhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6828HL-25 Pneumatikspanner mit Handhebel
6828HL-25 Pneumatikspanner mit Handhebel
6828HL-25 Pneumatikspanner mit Handhebel
6828HL-25 Pneumatikspanner mit Handhebel
Artikel-Nr.:
     1498-13847-555172
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     555172
EAN/GTIN:
     4020772004262
Suchbegriffe:
Pneumatikspanner
pneumatikspanner amf
pneumatikspanner
Pneumatikspanner mit Handhebel
doppelt wirkend und mit zusätzlichem Handhebel für manuelles Öffnen und/oder Schließen.
Max. Betriebsdruck 6 bar.

Mini-Ausführung in Blockversion für Spann- und Greiftechnik. Hochfestes Aluminiumgehäuse, eloxiert. Magnetkolben für Endlagenabfrage. Spannarm aus Stahl, brüniert, mit drei Bohrungen.
Weitere Informationen:
Größe:
Größe
C:
C
C1:
C1
C2:
C2
C3:
C3
D1:
D1
D2 H7:
D2 H7
E:
E
E1:
E1
E2:
E2
H:
H
Spannmoment bei 5 bar:
Spannmoment bei 5 bar Nm
H1:
H1
Handhebel<br>links<br>:
Handhebel<br>links<br>
Handhebel <br>rechts<br>:
Handhebel <br>rechts<br>
Haltemoment max.:
Haltemoment max. Nm
Gewicht:
Gewicht g
Größe 2:
Größe 2
A:
A
B:
B
Weitere Suchbegriffe: 6828hl-25, 6828hl, 25, mit, handhebel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 607,31*
€ 727,10*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 578,89*
€ 732,59*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 663,34*
€ 754,77*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 668,17*
€ 758,12*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,77*
€ 898,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,92*
€ 878,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 698,99*
€ 831,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,48*
€ 812,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,34*
€ 789,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.