Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7600-40-M16x18 Kraftspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7600-40-M16x18 Kraftspanner
7600-40-M16x18 Kraftspanner
7600-40-M16x18 Kraftspanner
7600-40-M16x18 Kraftspanner
7600-40-M16x18 Kraftspanner
7600-40-M16x18 Kraftspanner
Artikel-Nr.:
     1498-13847-556190
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     556190
EAN/GTIN:
     4020772004682
Suchbegriffe:
Kraftspanner
kraftspanner amf
kraftspanner
Kraftspanner
Stufenlos verstellbares Spannelement aus legiertem Vergütungsstahl in geschmiedeter, schwarz verzinkter Ausführung. Komplett mit Befestigungssatz 7600BFS.
Druckstück in glatter und geriffelter Variante, optional erhältlich.
Weitere Informationen:
Größe:
Größe
max. Belastung statisch:
max. Belastung statisch kN
M:
M
Nut:
Nut
H:
H
E:
E
L:
L
Gewicht:
Gewicht g
Größe 2:
Größe 2
max. Belastung schwellend dynamisch:
max. Belastung schwellend dynamisch kN
B:
B
B1:
B1
B2:
B2
E1:
E1
E2:
E2
H1:
H1
H2:
H2
M1:
M1
SW1:
SW1
Md 1:
Md 1 Nm
Weitere Suchbegriffe: 7600-40-m16x18, 7600, 40, m16x18
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,38*
€ 381,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,06*
€ 374,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,97*
€ 365,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,72*
€ 344,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,06*
€ 314,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.