Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6848HY-3 Verschlussspanner horizontal mit gelbem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6848HY-3 Verschlussspanner horizontal mit gelbem Handgriff
6848HY-3 Verschlussspanner horizontal mit gelbem Handgriff
6848HY-3 Verschlussspanner horizontal mit gelbem Handgriff
Artikel-Nr.:
     1498-13847-557174
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     557174
EAN/GTIN:
     4020772006648
Suchbegriffe:
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
bügelspanner horizontal
Verschlussspanner horizontal mit gelbem Handgriff
verzinkt und passiviert.
Niete aus nicht rostendem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Haken vergütet. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit Gegenhalter.
Weitere Informationen:
Größe:
Größe
F1:
F1 kN
Gewicht:
Gewicht g
Größe 2:
Größe 2
B min.:
B min.
B max.:
B max.
C:
C
C1:
C1
D:
D
ØD1:
ØD1
E min.:
E min.
E max.:
E max.
H:
H
H1:
H1
H2:
H2
K:
K
L min.:
L min.
L max.:
L max.
L1:
L1
M:
M
Weitere Suchbegriffe: bügelspanner, verschlussspanner amf, 6848hy-3, 6848hy, 3, verschlussspanner, horizontal, mit, gelbem, handgriff
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 26,56*
€ 47,07*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 37,30*
€ 49,30*
20 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 37,45*
€ 50,80*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 41,15*
€ 54,20*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.