Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13847-557390 Herst.-Nr.: 557390 EAN/GTIN: 4020772008468 |
| |
|
| | |
| Schubstangenspanner mit orangefarbenem Handgriff ohne Winkelfuß. Druck- und Zugspanner. (Schubstange und Handhebel gleichlaufend). Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter. Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei Größe 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Hebelteile und Schubstange aus Vergütungsstahl. Lagerstellen gefettet. Schubstangenspanner mit stirnseitigem Gewinde für den direkten Einbau in Blechwänden oder in Vorrichtungen. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 6880. Weitere Informationen: | | Größe: | Größe | E: | E | H1: | H1 | Hub: | Hub | HW min.: | HW min. | HW max.: | HW max. | L1: | L1 | L2: | L2 | L3: | L3 | M2: | M2 | N: | N | F1: | F1 kN | F2: | F2 kN | Andrückschraube: | Andrückschraube | Gewicht: | Gewicht g | Größe 2: | Größe 2 | A: | A | B min.: | B min. | B max.: | B max. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6840j-1, 6840j, 1, mit, orangefarbenem, handgriff |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 28,95* | € 38,21* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 23,18* | € 38,23* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 30,46* | € 40,02* | | | | | | 9 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 30,42* | € 42,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|