Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6802G-3 Senkrechtspanner mit grünem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6802G-3 Senkrechtspanner mit grünem Handgriff
6802G-3 Senkrechtspanner mit grünem Handgriff
6802G-3 Senkrechtspanner mit grünem Handgriff
Artikel-Nr.:
     1498-13847-557474
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     557474
EAN/GTIN:
     4020772009410
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Senkrechtspanner mit grünem Handgriff
mit offenem Haltearm und senkrechtem Fuß.
Verzinkt und passiviert.
Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 bis 6 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.
Weitere Informationen:
Größe:
Größe
F1:
F1 kN
F2:
F2 kN
Andrückschraube:
Andrückschraube
Gewicht:
Gewicht g
Größe 2:
Größe 2
A:
A
B:
B
C:
C
D:
D
E:
E
F:
F
H:
H
H1:
H1
HW min.:
HW min.
HW max.:
HW max.
I:
I
K:
K
L:
L
L1:
L1
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, senkrechtspanner amf, senkrecht schnellspanner, senkrechtspanner senkrechter fuß, 6802g-3, 6802g, 3, senkrechtspanner, mit, grünem, handgriff
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 26,23*
€ 36,23*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 21,50*
€ 36,52*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 29,21*
€ 38,62*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 29,42*
€ 41,06*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.