Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13847-557967 Herst.-Nr.: 557967 EAN/GTIN: 4020772017910 |
| |
|
| | |
| Senkrechtspanner mit schwarzem Handgriff mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 bis 6 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz, Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende. Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 6890. Weitere Informationen: | | Größe: | Größe | D: | D | E: | E | F: | F | H: | H | H1: | H1 | HW min.: | HW min. | HW max.: | HW max. | I: | I | K: | K | L: | L | F1: | F1 kN | L1: | L1 | F2: | F2 kN | Andrückschraube: | Andrückschraube | Gewicht: | Gewicht g | Größe 2: | Größe 2 | A: | A | B: | B | C: | C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner, senkrecht schnellspanner, senkrechtspanner waagerechter fuß, 6800t-4, 6800t, 4, senkrechtspanner, mit, schwarzem, handgriff |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 28,81* | € 47,38* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 37,77* | € 49,61* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 38,55* | € 50,85* | | | | | 12 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 37,79* | € 51,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|