Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7630-22-M12x14 Kraftspanner 3-stufig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
7630-22-M12x14 Kraftspanner 3-stufig
7630-22-M12x14 Kraftspanner 3-stufig
7630-22-M12x14 Kraftspanner 3-stufig
Artikel-Nr.:
     1498-13847-559877
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     559877
EAN/GTIN:
     4020772021009
Suchbegriffe:
Kraftspanner
kraftspanner amf
kraftspanner
Kraftspanner 3-stufig
Aus legiertem Vergütungsstahl, geschmiedet und schwarz verzinkt. Komplett mit 3-stufigem Trägerelement, Spanneinheit und Befestigungssatz 7630BFS.
Druckstück in glatter und geriffelter Variante, optional erhältlich.
Weitere Informationen:
Größe:
Größe
max. Belastung statisch:
max. Belastung statisch kN
M:
M
Nut:
Nut
H:
H
E:
E
L:
L
Gewicht:
Gewicht g
Größe 2:
Größe 2
B:
B
B1:
B1
B2:
B2
E1:
E1
H1:
H1
H2:
H2
M1:
M1
SW1:
SW1
Md:
Md Nm
Md 1:
Md 1 Nm
Weitere Suchbegriffe: 7630-22-M12x14
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 144,41*
€ 172,54*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 143,83*
€ 172,77*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 137,70*
€ 173,51*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 150,27*
€ 179,90*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,93*
€ 244,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,43*
€ 290,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,11*
€ 279,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,75*
€ 262,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,69*
€ 254,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,93*
€ 247,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.