Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13847-562484 Herst.-Nr.: 562484 EAN/GTIN: 4020772023881 |
| |
|
| | |
| ESD Senkrechtspanner mit Schutzkappe und Handgriff aus elektrostatisch ableitenden (dissipativen) Material. Mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz, Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende. Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 6890ESD. Weitere Informationen: | | Größe: | Größe | F1: | F1 kN | F2: | F2 kN | Andrückschraube: | Andrückschraube | Gewicht: | Gewicht g | Größe 2: | Größe 2 | A: | A | B: | B | C: | C | D: | D | E: | E | F: | F | H: | H | H1: | H1 | HW min.: | HW min. | HW max.: | HW max. | I: | I | K: | K | L: | L | L1: | L1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 13,26* | € 18,05* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,29* | € 18,09* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,70* | € 18,65* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 13,54* | € 18,91* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 24,61* | € 31,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|