Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6890ESD-2 ESD Andrückschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6890ESD-2 ESD Andrückschraube
6890ESD-2 ESD Andrückschraube
6890ESD-2 ESD Andrückschraube
Artikel-Nr.:
     1498-13847-562600
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     562600
EAN/GTIN:
     4020772024055
Suchbegriffe:
Andruckschraube
Andrückschraube
amf andrückschraube
andrückschraube
ESD Andrückschraube
mit Schutzkappe aus elektrostatisch ableitenden (dissipativen) Material.
Für offene Haltearme, vergütet, verzinkt und passiviert. Festigkeitsklasse 8.8, mit abnehmbarer Schutzkappe und Mutter-Scheibenelement.
Weitere Informationen:
Größe:
Größe
Schraube <br> DIN 933 <br>:
Schraube <br> DIN 933 <br>
U-Scheibe Größe <br>:
U-Scheibe Größe <br>
D:
D
D1:
D1
L:
L
L3:
L3
Gewicht:
Gewicht g
Weitere Suchbegriffe: 6890ESD-2
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,48*
€ 4,56*
2 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 3,45*
€ 4,94*
5 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 3,62*
€ 5,19*
1 Tag
17
1
€ 7,90*
ab € 3,73*
€ 5,30*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,97*
€ 8,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.