Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7600-60-M24x28 Kraftspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
7600-60-M24x28 Kraftspanner
7600-60-M24x28 Kraftspanner
7600-60-M24x28 Kraftspanner
7600-60-M24x28 Kraftspanner
7600-60-M24x28 Kraftspanner
7600-60-M24x28 Kraftspanner
Artikel-Nr.:
     1498-13847-564654
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     564654
EAN/GTIN:
     4020772535100
Suchbegriffe:
Kraftspanner
kraftspanner amf
kraftspanner
Kraftspanner
Stufenlos verstellbares Spannelement aus legiertem Vergütungsstahl in geschmiedeter, schwarz verzinkter Ausführung. Komplett mit Befestigungssatz 7600BFS.
Druckstück in glatter und geriffelter Variante, optional erhältlich.
Weitere Informationen:
Größe:
Größe
max. Belastung statisch:
max. Belastung statisch kN
M:
M
Nut:
Nut
H:
H
E:
E
L:
L
Gewicht:
Gewicht g
Größe 2:
Größe 2
max. Belastung schwellend dynamisch:
max. Belastung schwellend dynamisch kN
B:
B
B1:
B1
B2:
B2
E1:
E1
E2:
E2
H1:
H1
H2:
H2
M1:
M1
SW1:
SW1
Md 1:
Md 1 Nm
Weitere Suchbegriffe: 7600-60-M24x28
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
70
Frei Haus
ab € 364,21*
€ 425,86*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 372,25*
€ 432,04*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 372,38*
€ 434,04*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,04*
€ 514,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,67*
€ 512,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,73*
€ 479,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,56*
€ 458,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,25*
€ 442,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.