Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13847-90571 Herst.-Nr.: 90571 EAN/GTIN: 4020772090579 |
| |
|
| | |
| Senkrechtspanner mit rotem Handgriff mit massivem Haltearm und senkrechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 6885 und Hülse zum Anschweißen. Weitere Informationen: | | Größe: | Größe | F1: | F1 kN | F2: | F2 kN | Andrückschraube: | Andrückschraube | Gewicht: | Gewicht g | Größe 2: | Größe 2 | A: | A | B: | B | C: | C | D: | D | E: | E | F: | F | H: | H | H1: | H1 | HW min.: | HW min. | HW max.: | HW max. | I: | I | K: | K | L: | L | L1: | L1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, senkrechtspanner amf, senkrecht schnellspanner, senkrechtspanner senkrechter fuß, 6806-5, 6806, 5, senkrechtspanner, mit, rotem, handgriff |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 53,50* | € 67,65* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,76* | € 68,56* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 56,62* | € 71,71* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,72* | € 72,04* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 64,46* | € 80,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|