Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13847-99689 Herst.-Nr.: 99689 EAN/GTIN: 4020772099688 |
| |
|
| | |
| Senkrechtspanner mit Sicherheitsverriegelung, schwarz für Spannstellung und geöffnete Stellung. Mit offenem Haltearm und senkrechtem Fuß. Mattschwarze Oberfläche. Niete aus nicht rostendem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger, schwarzer Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende. Komplett mit vergüteter, mattschwarzer Andrückschraube Nr. 6890B. Weitere Informationen: | | Größe: | Größe | F1: | F1 kN | F2: | F2 kN | Andrückschraube: | Andrückschraube | Gewicht: | Gewicht g | Größe 2: | Größe 2 | A: | A | B: | B | C: | C | D: | D | E: | E | F: | F | H: | H | H1: | H1 | HW min.: | HW min. | HW max.: | HW max. | I: | I | K: | K | L1: | L1 | L2: | L2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vertikal-Spanner, Vertikalspanner, Verriegelungssystem, Vorhängeschloss-Vorrichtung, senkrechtspanner amf, schnellspanner mit sicherheitsverriegelung, senkrechtspanner senkrechter fuß, 6802bs-3, 6802bs, 3, senkrechtspanner, mit, sicherheitsverriegelung, schwarz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 59,81* | € 75,75* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,73* | € 75,76* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 62,74* | € 79,20* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,69* | € 79,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|