Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S3 T1 N Steckrahmen 2000 x 800 RAL 7035 Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S3 T1 N Steckrahmen 2000 x 800 RAL 7035 Lichtgrau
S3 T1 N Steckrahmen 2000 x 800 RAL 7035 Lichtgrau
Artikel-Nr.:
     1498-13913-200177615
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212286649
EAN/GTIN:
     4026212286649
Suchbegriffe:
Steckregalstützrahmen
Stützrahmen Steckregal
Rahmen für Steckregal META CLIP S3, mit 2 Tiefensteifen, Höhe: 2000mm Tiefe: 800mm, Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau, S3 = komplett zerlegte Rahmen
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,440 kg
Höhe:
2000 mm
Länge:
0 mm
Tiefe:
800 mm
Fachlast:
0 kg
Feldlast:
0 kg
Oberfläche:
RAL 7035
Anzahl Ebenen:
0
Weitere Suchbegriffe: S3
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 39,10*
€ 54,02*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 43,06*
€ 59,53*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 42,97*
€ 59,79*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.