Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIP 100 Arbeitsschutzgrundregal 2000 x 1000 x 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CLIP 100 Arbeitsschutzgrundregal 2000 x 1000 x 600
CLIP 100 Arbeitsschutzgrundregal 2000 x 1000 x 600
Artikel-Nr.:
     1498-13913-200185701
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212327175
EAN/GTIN:
     4026212327175
Suchbegriffe:
Clip 100 Regal
Regal Clip 100
Arbeitsschutzregal
Garderobenregal
Arbeitsschutzregal META CLIP 100 Grundfeld, Höhe: 2000mm, Länge: 1000mm, Tiefe: 600mm, Bodenanzahl: 3, Oberfläche: verzinkt, inkl. Kleiderstange und Befestigungszubehör
Weitere Informationen:
Gewicht:
31,538 kg
Höhe:
2000 mm
Länge:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Fachlast:
100 kg
Feldlast:
500 kg
Oberfläche:
Verzinkt
Anzahl Ebenen:
3
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 183,62*
€ 226,30*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,31*
€ 226,33*
15 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 186,28*
€ 229,76*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,28*
€ 256,55*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,36*
€ 282,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,58*
€ 336,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,92*
€ 331,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,78*
€ 309,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,78*
€ 304,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,36*
€ 274,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.