Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multipal Grundregal 5500 x 2870 x 1100 bis 1000 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Multipal Grundregal 5500 x 2870 x 1100 bis 1000 Kg
Multipal Grundregal 5500 x 2870 x 1100 bis 1000 Kg
Artikel-Nr.:
     1498-13913-200186391
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212334739
EAN/GTIN:
     4026212334739
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multipal Regal
Regal Multipal
Palettenregalsstem META MULTIPAL Grundregal Höhe: 5500mm, Länge: 2870 mm, Tiefe: 1100 mm, bis 1000 Kg Palettengewicht , Oberfläche: Ständer verzinkt, holme RAL 2001 rotorange, mit 4 Lagerebenen ( 1 Feld )
Weitere Informationen:
Gewicht:
196,390 kg
Höhe:
5500 mm
Länge:
2870 mm
Tiefe:
1100 mm
Fachlast:
2980 kg
Feldlast:
8940 kg
Oberfläche:
RAL 2001
Anzahl Ebenen:
4
Weitere Suchbegriffe: Paletten-Regal, Palettenregal, palettenregal, Multipal
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 738,73*
€ 812,69*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 719,83*
€ 812,70*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 780,92*
€ 858,51*
17 Tage
15
Frei Haus
ab € 815,05*
€ 893,77*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.025,79*
€ 1.128,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.128,30*
€ 1.342,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.127,16*
€ 1.341,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.091,97*
€ 1.299,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.064,07*
€ 1.266,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.025,79*
€ 1.220,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.