Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VW2 N Rahmen 3000 x 600 RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     1498-13913-20092571
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212245653
EAN/GTIN:
     4026212245653
Suchbegriffe:
Regalrahmen
Regalseitenwand
Lagerregalseitenwand
Seitenwand Lagerregal
Vollwandrahmen für Steckregal META CLIP, Höhe: 3000mm, Tiefe: 600mm, Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Gewicht:
17,574 kg
Höhe:
3000 mm
Länge:
0 mm
Tiefe:
600 mm
Fachlast:
0 kg
Feldlast:
0 kg
Oberfläche:
RAL 7035
Anzahl Ebenen:
0
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 134,17*
€ 167,26*
10 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 134,74*
€ 167,28*
28 Tage
14
Frei Haus
ab € 134,04*
€ 167,59*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,54*
€ 183,58*
Lager 1498
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,83*
€ 201,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,48*
€ 239,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,22*
€ 238,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,68*
€ 226,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,03*
€ 213,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,83*
€ 194,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.