Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 Zoll Bit Diamantbeschichtet L25mm Phillips Nr 1 3er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/4 Zoll Bit Diamantbeschichtet L25mm Phillips Nr 1 3er Pack
1/4 Zoll Bit Diamantbeschichtet L25mm Phillips Nr 1 3er Pack
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     1498-14562-1750001-03
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     1750001-03
EAN/GTIN:
     4000146015711
Suchbegriffe:
Phillips-Bit-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
1/4 Zoll Bit Diamantbeschichtet L25mm Phillips Nr 1 3er Pack
  • Mit Diamantpartikeln besetzte Antriebsspitze minimiert das Herausrutschen des Bits aus der Schraube
  • Ergonomischeres Arbeiten durch Reduzierung des Anpressdrucks
  • Kürzere Verschraubungszeiten
  • Sauberes Verschraubungsergebnis und weniger Verschleiß
  • Sicheres Verschrauben auf empfindlichen Oberflächen
  • Zusätzliche Torsionszone leitet Kraftspitzen in den Bit ab - reduziert Schäden am Bit
  • Leicht erkennbar durch weißen Farbring
Weitere Informationen:
Material:
Material
Abtrieb:
Abtrieb
Norm(en):
Norm(en)
Beschichtung:
Beschichtung
Antrieb:
Antrieb
Art Betätigung:
Art Betätigung
Teiligkeit:
Teiligkeit
Verwendung:
Verwendung
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
Arretierung Antrieb:
Arretierung Antrieb
Ausführung:
Ausführung
Größe Antrieb:
Größe Antrieb
Größe Schrauben:
Größe Schrauben
Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieherset, 1/4, Zoll, Bit, Diamantbeschichtet, L25mm, Phillips, Nr 1, 3er, Pack
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 5,70*
€ 8,08*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,71*
€ 8,27*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.