Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14562-1751102-03 Herst.-Nr.: 1751102-03 EAN/GTIN: 4000146015964 |
| |
|
| | |
| 1/4 Zoll Bit Diamantbeschichtet L50 mm Pozidrive Nr 2- Mit Diamantpartikeln besetzte Antriebsspitze minimiert das Herausrutschen des Bits aus der Schraube
- Ergonomischeres Arbeiten durch Reduzierung des Anpressdrucks
- Kürzere Verschraubungszeiten
- Sauberes Verschraubungsergebnis und weniger Verschleiß
- Sicheres Verschrauben auf empfindlichen Oberflächen
- Zusätzliche Torsionszone leitet Kraftspitzen in den Bit ab - reduziert Schäden am Bit
- Leicht erkennbar durch weißen Farbring
Weitere Informationen: | | Material: | Material | Abtrieb: | Abtrieb | Norm(en): | Norm(en) | Beschichtung: | Beschichtung | Antrieb: | Antrieb | Art Betätigung: | Art Betätigung | Teiligkeit: | Teiligkeit | Verwendung: | Verwendung | Länge Produkt ohne Verpackung: | Länge Produkt ohne Verpackung mm | Arretierung Antrieb: | Arretierung Antrieb | Ausführung: | Ausführung | Größe Antrieb: | Größe Antrieb | Größe Schrauben: | Größe Schrauben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, PZ Torsions-Bit, Pozidriv Torsions-Bit, Torsions-Bit (Pozidriv), Torsions-Bit PZ, bit (pozidriv), 1/4, Zoll, Bit, Diamantbeschichtet, L50, mm, Pozidrive Nr, 2 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,75* | € 11,77* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 8,74* | € 12,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|