Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 Zoll Torsion-Bit L50 mm TX20 3er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/4 Zoll Torsion-Bit L50 mm TX20 3er Pack
1/4 Zoll Torsion-Bit L50 mm TX20 3er Pack
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1498-14562-1761320-03
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     1761320-03
EAN/GTIN:
     4000146016589
Suchbegriffe:
TORX-Bit-Satz
1/4 Zoll Torsion-Bit L50 mm TX20 3er Pack
  • Spezielle Torsionszone leitet die Belastung der Bohrspitze in den Bit ab
  • Ideal für Schlagschrauber geeignet
  • Für höchste Belastung durch Hochleistungs-Spezialstahl S2 ausgelegt
  • Wesentlich längere Standzeit und geringere Bruchgefahr
Weitere Informationen:
Material:
Material
Abtrieb:
Abtrieb
Norm(en):
Norm(en)
Beschichtung:
Beschichtung
Antrieb:
Antrieb
Art Betätigung:
Art Betätigung
Teiligkeit:
Teiligkeit
Verwendung:
Verwendung
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
Arretierung Antrieb:
Arretierung Antrieb
Ausführung:
Ausführung
Größe Antrieb:
Größe Antrieb
Größe Schrauben:
Größe Schrauben
Weitere Suchbegriffe: 1/4, Zoll, Torsion-Bit, L50, mm, TX20, 3er, Pack
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 3,65*
€ 5,82*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,02*
€ 5,85*
3 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 4,12*
€ 5,99*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,11*
€ 6,02*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 10,15*
€ 14,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.