Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V2 Holzspiralbohrer 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V2 Holzspiralbohrer 20 mm
V2 Holzspiralbohrer 20 mm
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     1498-14562-19420
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     19420
EAN/GTIN:
     4000146194201
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 20mm
holzspiralbohrer
V2 Holzspiralbohrer 20 mm
  • Spezial-Holzbohrer aus verschleißfestem CV-Stahl
  • Punktgenaues und splitterfreies Anbohren durch Zentrierspitze und zwei Vorschneider
  • Exakte, maßhaltige Bohrungen durch geschliffene Bohrmehlnuten und Führungsfasen
  • Ideal geeignet für Dübellochbohrungen in Massivholz
  • Für Hartfaserplatten, beschichtete Spanplatten, Weich- und Hartholz
Weitere Informationen:
Verwendung:
Verwendung
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
Aufnahmeschaft:
Aufnahmeschaft
Ø:
Ø mm
Schaftdurchmesser:
Schaftdurchmesser mm
L1:
L1 mm
L2:
L2 mm
Weitere Suchbegriffe: holzspiralbohrer projahn, V2, 20, mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 24,27*
€ 34,25*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,25*
€ 34,38*
12 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 28,26*
€ 35,03*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 26,67*
€ 35,98*
3 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 26,74*
€ 38,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.