Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8 Zoll Bit Stecknuss Innen-6kant 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3/8 Zoll Bit Stecknuss Innen-6kant 6 mm
3/8 Zoll Bit Stecknuss Innen-6kant 6 mm
Artikel-Nr.:
     1498-14562-206006
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     206006
EAN/GTIN:
     4000146206065
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskantschraube ohne Norm
3/8 Zoll Bit Stecknuss Innen-6kant 6 mm
  • Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innen-6kant-Antrieb
  • Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
  • Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß
  • Optimiert auf Langlebigkeit für höchste Ansprüche
  • Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
  • Hohe Griffigkeit durch umlaufende Rändelung
Weitere Informationen:
Material:
Material
Abtrieb:
Abtrieb
Norm(en):
Norm(en)
Beschichtung:
Beschichtung
Antrieb:
Antrieb
Art Betätigung:
Art Betätigung
Verwendung:
Verwendung
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
D1:
D1 mm
Arretierung Antrieb:
Arretierung Antrieb
Ausführung:
Ausführung
Größe Antrieb:
Größe Antrieb
Größe Schrauben:
Größe Schrauben
L2:
L2 mm
Weitere Suchbegriffe: schraubendrehereinsatz innensechskant, 3/8, Zoll, Bit, Stecknuss, Innen-6kant, 6, mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 3,31*
€ 5,14*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,57*
€ 5,18*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 3,66*
€ 5,33*
3 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 5,33*
1
€ 5,90*
ab € 3,49*
€ 5,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.