Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 Zoll Bit L25 mm Spanner 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/4 Zoll Bit L25 mm Spanner 6
1/4 Zoll Bit L25 mm Spanner 6
Artikel-Nr.:
     1498-14562-2667
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     2667
EAN/GTIN:
     4000146026670
Suchbegriffe:
Bit (Spanner)
Bit Spanner
Spanner Bit
spanner bit
1/4 Zoll Bit L25 mm Spanner 6
  • Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
  • Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
  • Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
Weitere Informationen:
Länge E:
Länge E mm
Material:
Material
Abtrieb:
Abtrieb
Norm(en):
Norm(en)
Beschichtung:
Beschichtung
Antrieb:
Antrieb
Art Betätigung:
Art Betätigung
Verwendung:
Verwendung
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
Arretierung Antrieb:
Arretierung Antrieb
Ausführung:
Ausführung
Größe Antrieb:
Größe Antrieb
Größe Nr:
Größe Nr
Größe Schrauben:
Größe Schrauben
Weitere Suchbegriffe: 1/4, Zoll, Bit, L25, mm, Spanner, 6
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,43*
Lager 1498
27
1
€ 6,95*
ab € 0,99*
€ 1,54*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,99*
€ 1,54*
1
€ 5,90*
ab € 0,74*
€ 1,54*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,45*
ab € 1,11*
€ 1,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.