Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 Zoll Bit L25 mm Pozidriv Nr 3 100er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/4 Zoll Bit L25 mm Pozidriv Nr 3 100er Pack
1/4 Zoll Bit L25 mm Pozidriv Nr 3 100er Pack
1/4 Zoll Bit L25 mm Pozidriv Nr 3 100er Pack
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1498-14562-2713-100
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     2713-100
EAN/GTIN:
     4000146271391
Suchbegriffe:
Pozidriv-Bit-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
1/4 Zoll Bit L25 mm Pozidriv Nr 3 100er Pack
  • Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
  • Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
  • Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
  • In wiederverschließbarer, transparenter Kunststoffbox
Weitere Informationen:
Material:
Material
Abtrieb:
Abtrieb
Norm(en):
Norm(en)
Beschichtung:
Beschichtung
Antrieb:
Antrieb
Art Betätigung:
Art Betätigung
Teiligkeit:
Teiligkeit
Verwendung:
Verwendung
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
Arretierung Antrieb:
Arretierung Antrieb
Ausführung:
Ausführung
Größe Antrieb:
Größe Antrieb
Größe Schrauben:
Größe Schrauben
Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, 1/4, Zoll, Bit, L25, mm, Pozidriv, Nr, 3 100er, Pack
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 28,39*
€ 39,48*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,44*
€ 39,56*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 29,97*
€ 40,21*
3 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 30,03*
€ 42,11*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 33,22*
€ 44,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.