Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14562-2760 Herst.-Nr.: 2760 EAN/GTIN: 4000146027608 |
| |
|
| | |
| 1/4 Zoll Kupplungsstueck fuer Bits 1/4 Zoll- Adapter zur Verwendung von Bits mit Steckschlüssel-Werkzeugen
- Kompatibel mit allen gängigen Bits
Weitere Informationen: | | Material: | Material | Abtrieb: | Abtrieb | Norm(en): | Norm(en) | Beschichtung: | Beschichtung | Antrieb: | Antrieb | Art Betätigung: | Art Betätigung | Verwendung: | Verwendung | Länge Produkt ohne Verpackung: | Länge Produkt ohne Verpackung mm | Arretierung Antrieb: | Arretierung Antrieb | Ausführung: | Ausführung | Größe Abtrieb: | Größe Abtrieb | Größe Antrieb: | Größe Antrieb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1/4, Zoll, Kupplungsstueck, fuer, Bits |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,91* | € 4,13* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,93* | € 4,43* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,93* | € 4,43* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,73* | € 4,51* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,45* | ab € 3,37* | € 5,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|