Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14562-3012-10 Herst.-Nr.: 3012-10 EAN/GTIN: 4000146001219 |
| |
|
| | |
| 1/4 Zoll ACR Bit L25 mm Pozidriv Nr 2 10er Pack- Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
- Das spezielle ACR-Profil verhindert das Abrutschen aus der Schraube
- Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
- Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
Weitere Informationen: | | Material: | Material | Abtrieb: | Abtrieb | Norm(en): | Norm(en) | Beschichtung: | Beschichtung | Antrieb: | Antrieb | Art Betätigung: | Art Betätigung | Teiligkeit: | Teiligkeit | Verwendung: | Verwendung | Länge Produkt ohne Verpackung: | Länge Produkt ohne Verpackung mm | Arretierung Antrieb: | Arretierung Antrieb | Ausführung: | Ausführung | Größe Antrieb: | Größe Antrieb | Größe Schrauben: | Größe Schrauben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, 1/4, Zoll, ACR, Bit, L25, mm, Pozidriv, Nr, 2 10er, Pack |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,98* | € 7,78* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,38* | € 7,85* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,45* | ab € 6,42* | € 9,36* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,19* | € 9,73* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 7,14* | € 10,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|