Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14562-311300 Herst.-Nr.: 311300 EAN/GTIN: 4000146013274 |
| |
|
| | |
| Spiralbohrer HSS lang DIN 340 13,0mmBohrer für tiefe Bohrungen - Für tiefe und vertieft liegende Bohrungen sowie zum Bohren durch Bohrbuchsen
- Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels
- Geeignet für Stahl, Stahlguss, Buntmetalle, Kunststoff und Holz
Weitere Informationen: | | Material: | Material | Norm(en): | Norm(en) | Nutenform: | Nutenform | Seitenspanwinkel (Spiralwinkel): | Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) | Spitzenanschliff: | Spitzenanschliff | Spitzenwinkel: | Spitzenwinkel | Toleranz: | Toleranz | Übrige Konstruktionsmerkmale nach: | Übrige Konstruktionsmerkmale nach | Verwendung: | Verwendung | Länge Produkt ohne Verpackung: | Länge Produkt ohne Verpackung mm | Aufnahmeschaft: | Aufnahmeschaft | Ausspitzung: | Ausspitzung | Ø: | Ø mm | Kernanstieg: | Kernanstieg | Kerndicke: | Kerndicke | L2: | L2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, din 340, Spiralbohrer, HSS, lang, DIN, 340, 13,0mm |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 4,98* | € 6,44* | | | | Lager 1498 | | | | 5 | | € 5,45* | ab € 4,99* | € 6,46* | | | | | | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 4,72* | € 6,54* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,95* | € 7,13* | | | | | 11 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 5,71* | € 7,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 32,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|