Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14562-394072 Herst.-Nr.: 394072 EAN/GTIN: 4000146019528 |
| |
|
| | |
| 1/4 Zoll Mini Steckschlüssel- & Bit-Box, 38tlg. mit markierten Bits- Alles Wichtige in einer kompakten Box
- Kombination aus Steckschlüsselsatz und Bit-Box
- EINHAND-Clickverschluss für leichtes Öffnen und Schließen
- Farbig markierte Bits erleichtern das Finden des richtigen Bits
- Attraktives und kompaktes Box-Design
Inhalt:10 Steckschlüssel-Einsätze 6,3 [1/4 Zoll] 5,5 - 14 mm 2 Verlängerungen 6,3 [1/4 Zoll] 50 - 100 1 Umschaltknarre 6,3 [1/4 Zoll] 48 Zähne 1 Kardangelenk 6,3 [1/4 Zoll] 1 Steckgriff 6,3 [1/4 Zoll] 1 Steckschlüssel-Bit-Adapter für Steckschlüssel-Einsätze 6,3 [1/4 Zoll] 1 Bit Adapter 6,3 1/4 Zoll x 6,3 1/4 Zoll 2 Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für Schlitz-Schrauben 6,3 [1/4 Zoll] 4,5 - 6,5 4 Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 6,3 [1/4 Zoll] PH 1 - 2 - 2 - 3 4 Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 6,3 [1/4 Zoll] PZ 1 - 2 - 2 - 3 7 Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für TX-Schrauben 6,3 [1/4 Zoll] TX mit Bohrung 10 - 40 4 Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-6kant-Schrauben 6,3 [1/4 Zoll] 3 - 6 mm Weitere Informationen: | | Material: | Material | Abtrieb: | Abtrieb | Norm(en): | Norm(en) | Beschichtung: | Beschichtung | Antrieb: | Antrieb | Art Betätigung: | Art Betätigung | Teiligkeit: | Teiligkeit | Verzahnung Knarren: | Verzahnung Knarren | Länge Produkt ohne Verpackung: | Länge Produkt ohne Verpackung mm | Arretierung Antrieb: | Arretierung Antrieb | Größe Antrieb: | Größe Antrieb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, 1/4 zoll knarrenkasten, bit-satz, steckschlüsselkoffer projahn, 1/4, Zoll, Mini, Steckschlüssel-, &, Bit-Box,, 38tlg. mit, markierten, Bits |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 33,51* | € 45,30* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 34,65* | € 45,48* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 6,45* | ab € 41,10* | € 53,82* | | | | | 23 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 48,31* | € 62,79* | | | | Lager 1498 | | | | | | pro Stück | € 5,45* | ab € 49,00* | € 63,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|