Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14562-394075 Herst.-Nr.: 394075 EAN/GTIN: 4000146023808 |
| |
|
| | |
| 1/4 Zoll Kombi Bit Box 31tlg- Bits aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
- Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
- 2-Komponentenmaterial – bruchsicherer, stabiler Kern und griffige Ummantelung mit hoher Rutschhemmung
- Hohe Stoß- und Bruchfestigkeit durch zusätzlich stoßgedämpfte Ecken
- Kompaktes und ergonomisches Design
- Kontrastreiche Bedruckung: Bitabmessungen optimal und lange lesbar
- Hochwertiger und moderner Gesamteindruck
- Drehbarer Gürtelclip mit 45° Einrastfunktion
- Transparente Sichtscheibe im Deckel
Inhalt:3 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Schlitz-Schrauben 6,3 [1/4 Zoll] 4 - 5,5 - 6,5 5 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 6,3 [1/4 Zoll] PH 1 - 1 - 2 - 2 - 3 5 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 6,3 [1/4 Zoll] PZ 1 - 1 - 2 - 2 - 3 9 Schraubendreher-Einsätze / Bits für TX-Schrauben 6,3 [1/4 Zoll] TX mit Bohrung 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 8 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-6kant-Schrauben 6,3 [1/4 Zoll] 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm 1 Bit-Magnethalter mit Schnellspannfutter 6,3 [1/4 Zoll] 60 mm Weitere Informationen: | | Material: | Material | Abtrieb: | Abtrieb | Norm(en): | Norm(en) | Beschichtung: | Beschichtung | Antrieb: | Antrieb | Art Betätigung: | Art Betätigung | Teiligkeit: | Teiligkeit | Länge Produkt ohne Verpackung: | Länge Produkt ohne Verpackung mm | Arretierung Antrieb: | Arretierung Antrieb | Größe Antrieb: | Größe Antrieb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-sortiment 31-teilig, bit-satz, 1/4, Zoll, Kombi, Bit, Box, 31tlg |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,73* | € 25,20* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,03* | € 25,40* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 18,69* | € 26,06* | | | | | | 3 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 18,66* | € 27,38* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 22,87* | € 31,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|