Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14562-398053 Herst.-Nr.: 398053 EAN/GTIN: 4000146036662 |
| |
|
| | |
| 1/4 Zoll Blechscheren-Adapter für Bohrmaschinen und Akkuschrauber- Blechscheren-Adapter für den Einsatz mit Akku- oder Schlagschrauber
- Schafft mühelos Schnitte in Blechen mit einer Stärke von bis zu 0,8 mm in Stahl- oder 0,6 mm in Edelstahlblech
- Schnellere Blechbearbeitung als mit herkömmlicher Hand-Blechschere
- Ideal für Geradeaus- und leichten Kurvenschnitt (rechts/links) geeignet
- 360° drehbarer Kopf
- Für den Einsatz in Blechen, Tafelschnitte, Präzisionsschnitte, Aussparungen, Blechverkleidung und Wickelfalzrohr
- Antrieb: Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173, Form E
Weitere Informationen: | | Verwendung: | Verwendung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1/4, Zoll, Blechscheren-Adapter für, Bohrmaschinen, und, Akkuschrauber |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 47,38* | € 63,14* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,77* | € 63,42* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 49,35* | € 64,19* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 52,49* | € 67,62* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,73* | € 70,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|