Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 Zoll + 3/8 Zoll Durchschraubknarren Satz 25tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/4 Zoll + 3/8 Zoll Durchschraubknarren Satz 25tlg
1/4 Zoll + 3/8 Zoll Durchschraubknarren Satz 25tlg
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1498-14562-4016
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4016
EAN/GTIN:
     4000146040164
Suchbegriffe:
1/4
Zoll
+
3/8
1/4 Zoll + 3/8 Zoll Durchschraubknarren Satz 25tlg
  • Breites Anwendungsspektrum wie Standardverschraubungen, Verschraubungen von Gewindestangen/-bolzen ideal auch für Sanitär und Automotive

Inhalt:
13 Steckschlüssel-Einsätze 6,3 [1/4 Zoll] 4 - 14 mm
9 Durchschraub-Steckschlüssel-Einsätze 10 - 19 mm
1 Durchschraub-Knarre
1 Durchschraub-Verlängerung 75 mm
1 Adapter für Steckschlüssel-Einsätze 6,3 [1/4 Zoll]
Weitere Informationen:
Material:
Material
Abtrieb:
Abtrieb
Norm(en):
Norm(en)
Beschichtung:
Beschichtung
Antrieb:
Antrieb
Art Betätigung:
Art Betätigung
Teiligkeit:
Teiligkeit
Verzahnung Knarren:
Verzahnung Knarren
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
Größe Antrieb:
Größe Antrieb
Weitere Suchbegriffe: Durchschraubknarren, Satz 25tlg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,05*
€ 90,24*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,74*
€ 90,25*
€ 4,90*
ab € 68,96*
€ 90,26*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 72,08*
€ 91,27*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,42*
€ 91,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,27*
€ 108,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,13*
€ 106,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,90*
€ 98,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.