Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 Zoll Universal Griff 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1" Universal Griff 500 mm
1" Universal Griff 500 mm
Artikel-Nr.:
     1498-14562-508560
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     508560
EAN/GTIN:
     4000146508565
Suchbegriffe:
1
Zoll
Universal
Griff
1 Zoll Universal Griff 500 mm
  • Zur Verwendung mit Gleitgriff-Adapter 508000 als Gleitgriff für 25 [1 Zoll] Steckschlüssel-Werkzeuge
Weitere Informationen:
Material:
Material
Beschichtung:
Beschichtung
Art Betätigung:
Art Betätigung
Verwendung:
Verwendung
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
D1:
D1 mm
Weitere Suchbegriffe: 500, mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,22*
€ 60,99*
€ 4,90*
ab € 45,10*
€ 61,11*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 46,82*
€ 61,69*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,61*
€ 63,76*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,06*
€ 67,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.