Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbohrer ECO 16,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steinbohrer ECO 16,0 mm
Steinbohrer ECO 16,0 mm
Artikeldetailansicht
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     1498-14562-51600
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     51600
EAN/GTIN:
     4000146516003
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 16mm
Steinbohrer ECO 16,0 mm
  • Standard Steinbohrer mit Hartmetallschneide
  • Preiswert und gut
  • Zum Dreh- und Schlagbohren in Maschinen mit 3-Backen-Bohrfutter
  • Bis einschließlich 14 mm Bohrerdurchmesser mit Ø 10 mm abgesetzen Schaft, ab 16 mm Bohrerdurchmesser mit abgesetztem Schaft zwischen Ø 10 mm - 13 mm
  • Geeignet für Kunststein, Mauerwerk und Hohlziegel
Weitere Informationen:
Verwendung:
Verwendung
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
Aufnahmeschaft:
Aufnahmeschaft
Ø:
Ø mm
L2:
L2 mm
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, projahn steinbohrer, ECO, 16,0, mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 3,88*
€ 6,15*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,21*
€ 6,17*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,40*
€ 6,42*
4 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 4,36*
€ 6,42*
2 Tage
19
1
€ 6,45*
ab € 5,42*
€ 7,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.