Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14562-60378 Herst.-Nr.: 60378 EAN/GTIN: 4000146603789 |
| |
|
| | |
| Bohrerkassette HSS-G 25tlg 1-13/0,5 mm BASICSpiralbohrer-Kassette BASIC - Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N mit Zylinderschaft
- Kurze Ausführung in geschliffener Qualität
- 135° Kreuzanschliff ab Ø 3 mm
- 135° Spitzenwinkel ab 3 mm Durchmesser
Inhalt:25 kurze Spiralbohrer Ø 1 - 13 / 0,5 mm steigend Weitere Informationen: | | Material: | Material | Norm(en): | Norm(en) | Steigung mm: | Steigung mm mm | Teiligkeit: | Teiligkeit | Aufnahmeschaft: | Aufnahmeschaft | Bereich Durchmesser von: | Bereich Durchmesser von mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrerset, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, spiralbohrer-satz 25-teilig, bohrer set, HSS-G, 25tlg 1-13/0,5, mm, BASIC |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 23,78* | € 27,22* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,84* | € 34,10* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 25,20* | € 34,20* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 26,56* | € 34,74* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 26,78* | € 35,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|