Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14562-60616 Herst.-Nr.: 60616 EAN/GTIN: 4000146024775 |
| |
|
| | |
| Bohrer-Magazin HSS-G 170tlg 1-10/0,5 mm BASICSpiralbohrer-Kassette BASIC - Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N mit Zylinderschaft
- Kurze Ausführung in geschliffener Qualität
- 135° Kreuzanschliff ab Ø 3 mm
Inhalt:170 kurze Spiralbohrer 10x Ø 1,0 - 8,0 / 0,5 mm steigend 5x Ø 8,5 - 10,0 / 0,5 mm steigend Weitere Informationen: | | Material: | Material | Norm(en): | Norm(en) | Steigung mm: | Steigung mm mm | Teiligkeit: | Teiligkeit | Aufnahmeschaft: | Aufnahmeschaft | Bereich Durchmesser von: | Bereich Durchmesser von mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrer-Magazin, HSS-G, 170tlg 1-10/0,5, mm, BASIC |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,50* | € 97,20* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 77,55* | € 98,10* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,57* | € 98,16* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 80,13* | € 99,32* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,90* | € 99,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|