Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14562-66301 Herst.-Nr.: 66301 EAN/GTIN: 4000146663011 |
| |
|
| | |
| Segmentsägeblatt für Holz &. Metal, BIM, Starlock, 85mm, 1 VEZubehör für Oszillierende Multitools - Starlock, StarlockPlus und StarlockMax
- Einhändiger Werkzeugwechsel in weniger als 3 Sekunden
- Neue Aufnahmeform ermöglicht maximale Kraftübertragung
- Abwärtskompatibilität für gängige OIS-Maschinen
- Werkzeug kann in 30°-Schritten montiert werden - für den flexiblen und effizienten Einsatz
- Mithilfe der Farbleitmarkierung finden Sie immer schnell und einfach das passende Werkzeug für das zu bearbeitende Material
Weitere Informationen: | | Material: | Material | Sägentyp: | Sägentyp | Anwendungstyp Sägeblatter: | Anwendungstyp Sägeblatter | Zahnteilung: | Zahnteilung | Farbcode Multitools: | Farbcode Multitools | D1: | D1 mm | Aufnahmeschaft: | Aufnahmeschaft |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: für, Holz, &., Metal,, BIM, Starlock,, 85mm,, 1, VE |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 14,36* | € 21,16* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,96* | € 21,34* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,45* | ab € 15,18* | € 21,54* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 15,45* | € 21,97* | | | | | | 4 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 15,47* | € 23,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|