Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14562-67035 Herst.-Nr.: 67035 EAN/GTIN: 4000146670354 |
| |
|
| | |
| Kunststoffkassette Stahl/Stein/Holz 9tlg 5-8 mm- All-in-one
- Gute Qualität zum fairen Preis
- Universal einsetzbar
Inhalt:3 Steinbohrer Ø 5 - 6 - 8 mm 3 Spiralbohrer DIN 338 HSS-R Typ N Ø 5 - 6 - 8 mm 3 Holz Spiralbohrer Ø 5 - 6 - 8 mm Weitere Informationen: | | Material: | Material | Teiligkeit: | Teiligkeit | Verwendung: | Verwendung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,66* | € 10,06* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,06* | € 10,10* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 8,41* | € 12,01* | | | | | | 3 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 8,41* | € 12,01* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,45* | ab € 11,54* | € 16,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|