Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14562-67391 Herst.-Nr.: 67391 EAN/GTIN: 4000146673911 |
| |
|
| | |
| Kassette Kunststoff HSS-G TiN 19tlg. 1 - 10 mmDer Spiralbohrer mit exzellenter Standzeit - Der Bohrer besitzt eine TiN- Köpfchenbeschichtung
- Durch die TiN-Köpfchenbeschichtung verlängert sich die Standzeit bei gleichen Schnittwerten bzw. können höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung verwendet werden
- Der Bohrer besitzt alle positiven Eigenschaften eines Bohrers mit kompletter TiN-Beschichtung
- Bis zu einer vier mal solangen Standzeit im Vergleich zu unbeschichteten Bohrern
- Für Werkstoffe bis 1.000 N/mm², Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Neusilber und Graphit
Inhalt:19 kurze Spiralbohrer Ø 1 - 10 / 0,5 mm steigend Weitere Informationen: | | Material: | Material | Norm(en): | Norm(en) | Beschichtung: | Beschichtung | Steigung mm: | Steigung mm mm | Teiligkeit: | Teiligkeit | Toleranz: | Toleranz | Verwendung: | Verwendung | Aufnahmeschaft: | Aufnahmeschaft | Bereich Durchmesser von: | Bereich Durchmesser von mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassette, Kunststoff, HSS-G, TiN 19tlg., 1, -, 10, mm |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,55* | € 82,04* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 63,42* | € 82,08* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,60* | € 82,68* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 66,11* | € 82,95* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,60* | € 83,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|