Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer Rocket 5 SDS-max 15x340mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammerbohrer Rocket 5 SDS-max 15x340mm
Hammerbohrer Rocket 5 SDS-max 15x340mm
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     1498-14562-815340
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     815340
EAN/GTIN:
     4000146815342
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
hammerbohrer sds-max 15 mm
hammerbohrersatz projahn
Hammerbohrer Rocket 5 SDS-max 15x340mm
Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton
  • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl
  • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch
  • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung
  • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern
  • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen
  • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist
  • Hartmetall-Platte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig
  • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine
  • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß
  • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit
  • Es wird empfohlen bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren
Weitere Informationen:
Verwendung:
Verwendung
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
Aufnahmeschaft:
Aufnahmeschaft
Ø:
Ø mm
L2:
L2 mm
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds max, Rocket, 5, SDS-max, 15x340mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 36,27*
€ 49,29*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 37,49*
€ 49,51*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,71*
€ 53,60*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 41,30*
€ 54,22*
3 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 41,42*
€ 54,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.