Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14562-98310 Herst.-Nr.: 98310 EAN/GTIN: 4000146983102 |
| |
|
| | |
| Schneideisen UNC HSS-G Nr. 10- Für Amerikanisches Grobgewinde UNC
- Hohe Schnittleistung
- Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten
- Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle
Weitere Informationen: | | Material: | Material | Norm(en): | Norm(en) | Steigung ZpZ: | Steigung ZpZ | Toleranz: | Toleranz | Verwendung: | Verwendung | Ausführung: | Ausführung | Gewindeart: | Gewindeart | Schneideisen Dimension: | Schneideisen Dimension | Größe Nr: | Größe Nr |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneideisen, UNC, HSS-G, Nr., 10 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,29* | € 11,16* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,72* | € 11,21* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 9,12* | € 13,18* | | | | | | 3 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 9,15* | € 13,24* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,45* | ab € 11,02* | € 15,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|