Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen HSS-G Mf 10x1,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneideisen HSS-G Mf 10x1,0 mm
Schneideisen HSS-G Mf 10x1,0 mm
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     1498-14562-985101
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     985101
EAN/GTIN:
     4000146985106
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
G-Gewinde-Schneideisen
Schneideisen HSS-G Mf 10x1,0 mm
  • Für lehrenhaltige metrische ISO-Feingewinde nach DIN 13
  • Hohe Schnittleistung
  • Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten
  • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle
Weitere Informationen:
Material:
Material
Norm(en):
Norm(en)
Steigung mm:
Steigung mm mm
Toleranz:
Toleranz
Verwendung:
Verwendung
Ausführung:
Ausführung
Gewindeart:
Gewindeart
Schneideisen Dimension:
Schneideisen Dimension
Gewindegröße:
Gewindegröße
Weitere Suchbegriffe: G-Schneideisen, Rohrgewindeschneideisen, feingewinde schneideisen, Schneideisen, HSS-G, Mf, 10x1,0, mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 17,19*
€ 24,79*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,76*
€ 24,88*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 18,53*
€ 25,80*
3 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 18,68*
€ 26,51*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 21,06*
€ 28,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.