Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14562-98808 Herst.-Nr.: 98808 EAN/GTIN: 4000146988084 |
| |
|
| | |
| Schneideisen UNC HSS-G 3/4 Zoll- Für Amerikanisches Grobgewinde
- Hohe Schnittleistung
- Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten
- Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle
Weitere Informationen: | | Material: | Material | Norm(en): | Norm(en) | Steigung ZpZ: | Steigung ZpZ | Toleranz: | Toleranz | Verwendung: | Verwendung | Ausführung: | Ausführung | Ø Zoll: | Ø Zoll Zoll | Gewindeart: | Gewindeart | Schneideisen Dimension: | Schneideisen Dimension |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneideisen, UNC, HSS-G, 3/4, Zoll |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,95* | € 33,72* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,74* | € 33,86* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 26,19* | € 35,23* | | | | | | 3 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 26,06* | € 37,72* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 28,28* | € 38,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|