Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift ZY 1632 6 AWCO 60 J5V TOUGH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASSET_ModelPicture
ASSET_ModelPicture
Artikel-Nr.:
     1498-14822-31127338
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31127338
EAN/GTIN:
     4007220802366
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Die Zylinderform ZY eignet sich optimal zum Schleifen von Bohrungen, Radien und Konturen.
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
PFERD
Hersteller-Produktbezeichnung:
ZY 1632 6 AWCO 60 J 5 V
Härtegrad gemäß Norm:
J
Konzentration herstellerspezifisch:
60
Körnung gemäß Hersteller:
60 mm
Masse (Gewicht):
,26 kg
Schaftlänge:
40 mm
max. Drehzahl:
51200 1/s
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifstifte pferd, schleifstift, Rundschleifkörper, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
233
10
€ 5,00*
ab € 1,67*
€ 2,30*
8 Tage
210
10
€ 4,95*
ab € 1,68*
€ 2,31*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,68*
€ 2,31*
5 Tage
1082
10
€ 4,30*
ab € 1,75*
€ 2,44*
Lager 1498
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 1,80*
€ 2,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,49*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.