Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift ZY 2513 6 ADW 30 L6B INOX


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     1498-14822-31323743
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31323743
EAN/GTIN:
     4007220099483
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Die Zylinderform ZY eignet sich optimal zum Schleifen von Bohrungen, Radien und Konturen.

Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
PFERD
Hersteller-Produktbezeichnung:
ZY 2513 6 ADW 30 L 6 B
Härtegrad gemäß Norm:
L
Konzentration herstellerspezifisch:
30
Körnung gemäß Hersteller:
30 mm
Masse (Gewicht):
,32 kg
Schaftlänge:
40 mm
max. Drehzahl:
38100 1/s
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstift, schleifstift aussendurchmesser 25 mm, Rundschleifkörper, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2361
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,58*
€ 2,25*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,59*
€ 2,27*
6 Tage
2371
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,65*
€ 2,39*
Lager 1498
unbekannt
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,72*
€ 2,43*
3 Tage
unbekannt
30
pro Box
Frei Haus
ab € 1,69*
€ 2,52*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,72* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 24,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,49*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 50,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.