Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift SP 0306 6 AR 100 O5V STEEL EDGE


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     1498-14822-32101270
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     32101270
EAN/GTIN:
     4007220101773
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Spitzbogenform
Die Spitzbogenform SP eignet sich hervorragend zur Bearbeitung kleiner Öffnungen und Bohrungen.

Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
PFERD
Hersteller-Produktbezeichnung:
SP 0306 6 AR 100 O 5 V
Härtegrad gemäß Norm:
O
Konzentration herstellerspezifisch:
100
Körnung gemäß Hersteller:
100 mm
Masse (Gewicht):
,08 kg
Schaftlänge:
40 mm
max. Drehzahl:
255500 1/s
Weitere Suchbegriffe: Spitzbogenschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstift spitzbogenform, schleifstift d3, Rundschleifkörper, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
480
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,22*
€ 1,71*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,23*
€ 1,73*
6 Tage
480
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,27*
€ 1,83*
Lager 1498
unbekannt
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,32*
€ 1,86*
3 Tage
unbekannt
40
pro Box
Frei Haus
ab € 1,30*
€ 1,98*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,81*
€ 2,15
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 1,32*
€ 1,57
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,32* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 18,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.