Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift KE 1645 6 ADR 46 O5V CAST STEEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASSET_ModelPicture
ASSET_ModelPicture
Artikel-Nr.:
     1498-14822-32210231
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     32210231
EAN/GTIN:
     4007220802991
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Kegelschleifstift
Die Kegelform KE eignet sich für eine angenehme Arbeitsposition im Flächenschliff und zum Schleifen von Kehlen.

Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
PFERD
Hersteller-Produktbezeichnung:
KE 1645 6 ADR 46 O 5 V na
Härtegrad gemäß Norm:
O
Konzentration herstellerspezifisch:
46
Körnung gemäß Hersteller:
46 mm
Masse (Gewicht):
1,85 kg
Schaftlänge:
40 mm
max. Drehzahl:
24000 1/s
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift Kegelform, schleifstifte pferd, schleifstift, Rundschleifkörper, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1435
50
€ 5,00*
ab € 2,48*
€ 3,02*
21 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 3,04*
7 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,04*
5 Tage
1485
50
Frei Haus
ab € 2,57*
€ 3,22*
Lager 1498
unbekannt
50
€ 5,45*
ab € 2,68*
€ 3,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 164,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,50*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.